Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 100G-QSFP28-LR4-10KM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 100G-QSFP28-LR4-10KM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
BlueOptics 100G-QSFP28-LR4-10KM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
BlueOptics 100G-QSFP28-LR4-10KM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
BlueOptics 100G-QSFP28-LR4-10KM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
BlueOptics 100G-QSFP28-LR4-10KM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
BlueOptics 100G-QSFP28-LR4-10KM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
BlueOptics 100G-QSFP28-LR4-10KM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78602395
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     100G-QSFP28-LR4-10KM-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,26*
€ 854,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,29*
€ 846,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,52*
€ 834,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,08*
€ 820,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,68*
€ 782,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.