Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 407-BCDH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 100000 Mbit/s QSFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 407-BCDH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 407-BCDH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 407-BCDH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 407-BCDH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 407-BCDH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 407-BCDH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 100000 Mbit/s QSFP28
BlueOptics 407-BCDH-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 100000 Mbit/s QSFP28
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78602664
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     407-BCDH-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,10*
€ 872,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,45*
€ 860,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,96*
€ 846,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,33*
€ 827,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,27*
€ 782,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.