Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 3FE50712BA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s XFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 3FE50712BA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3FE50712BA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3FE50712BA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3FE50712BA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3FE50712BA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3FE50712BA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3FE50712BA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3FE50712BA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s XFP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78602689
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     3FE50712BA-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
XFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.