Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AA1404001-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 40000 Mbit/s QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AA1404001-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics AA1404001-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics AA1404001-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics AA1404001-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics AA1404001-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics AA1404001-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics AA1404001-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 40000 Mbit/s QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78602929
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AA1404001-E6-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,47*
€ 478,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,41*
€ 470,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,11*
€ 433,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.