Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-20000PD+ 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower PB-20000PD+ 20000 mAh Schwarz
RealPower PB-20000PD+ 20000 mAh Schwarz
RealPower PB-20000PD+ 20000 mAh Schwarz
RealPower PB-20000PD+ 20000 mAh Schwarz
RealPower PB-20000PD+ 20000 mAh Schwarz
RealPower PB-20000PD+ 20000 mAh Schwarz
RealPower PB-20000PD+ 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78604997
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     323369
EAN/GTIN:
     4040895007766
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
powerbank 2x usb
Rapid Charge Powerbank mit Power Delivery

Im schicken Schwarz oder Nutopia kommt die RealPower PB-20000PD+ daher
und ist als kompakter Energielieferant mit satten 20.000 mAh Kapazität überall
mit dabei. Notebooks werden über den USB Type-C PD Anschluss unterwegs mit
einer Extra-Portion Energie versorgt. Zudem verfügt die Powerbank über
Rapid Charge sowie Power Delivery und sorgt so für enorm kurze Ladezeiten
von Smartphone, Tablet und Co. Durch die genaue Powerzufuhr verhindert die
Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsspannung
5 -12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
1.5 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
471 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
362 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank realpower
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.