Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta DG7644 Compact Steam Pro DG7644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta DG7644 Compact Steam Pro DG7644
Rowenta DG7644 Compact Steam Pro DG7644
Rowenta DG7644 Compact Steam Pro DG7644
Rowenta DG7644 Compact Steam Pro DG7644
Rowenta DG7644 Compact Steam Pro DG7644
Rowenta DG7644 Compact Steam Pro DG7644
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78651226
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DG7644F0
EAN/GTIN:
     3121040072653
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation rowenta
HOCHDRUCK-DAMPFBÜGELSTATION IN KOMPAKTER FORM FÜR HERVORRAGENDE ERGEBNISSE
Die COMPACT STEAM PRO bietet die beste Kombination zwischen Bügeln auf professionellem Niveau und Anwenderkomfort. Die 6,4 bar Druck und ein Dampfstoß von 325 g/Min. sorgen für eine hervorragende Leistung, damit Sie selbst die schwierigsten Falten aus allen Gewebearten bekommen. Mit der patentierten Bügelsohle Microsteam 400HD sorgt die Dampfbügelstation für die beste Dampfverteilung auf dem Markt und effizienteres Bügeln. Der große Wassertank von 1,1 l ist perfekt für langes Bügeln und sorgt für eine laufende Befüllung. Das Bügeleisen besitzt eine Präzisionsspitze für schwierig zugängliche Bereiche und ein Verriegelungssystem für einfachen und sicheren Transport.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
4440 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Kabellänge
1.7 m
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Dampfstoßleistung
325 g/min
Material Bügelsohle
Mikrodampf 400 HD Laser-Grundplatte
Max. Dampfdruck
6.4 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Konstante Dampfleistung
100 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Erkennung für leeren Tank
Ja
Dampf-Boost Funktion
Ja
Konzentrierter Dampfstoß an der Spitze der Sohle
Ja
Anwärmdauer
2 min
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Herz, Seite, Spitze
Durchgängige Füllung
Ja
Variabler Dampf
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalksammler
Ja
ECO-Modus
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Automatische Abschaltung nach
8 min
Automatische Abschaltung
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Sperren
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Dampf-Bereitschaftsanzeige
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Waagenwarnung
Ja
Entkalkungserinnerung
Ja
Sonstige Funktionen
Leistung
2200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.3 mm
Tiefe
34.2 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
4250 g
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.