Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Silence Force RO7260 Animal RO7260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Silence Force RO7260 Animal RO7260
Rowenta Silence Force RO7260 Animal RO7260
Rowenta Silence Force RO7260 Animal RO7260
Rowenta Silence Force RO7260 Animal RO7260
Rowenta Silence Force RO7260 Animal RO7260
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78651467
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RO7260EA
EAN/GTIN:
     3221614007347
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Beutelloses Staubsaugen: Upgrade für die Saugleistung
Der beutellose Staubsauger Silence Force Cyclonic steht für gründliche Saugergebnisse und ist einer der besten seiner Klasse, mit optimierten Funktionen in einem neuen schlanken Design. Die in zwei Positionen brandneue verstellbare POWER AIR Bodendüse mit 2 Positionen lässt sich mühelos über jede Oberfläche gleiten und ist die geheime Waffe für gründliche Saugleistungen mit Ergebnissen, auf die Sie sich verlassen können, inklusive einer erstklassigen Staubaufnahme. Die erweiterte Zyklon-Filterung dieses Staubsaugers sorgt für eine außergewöhnliche Staub-/Luft-Trennung, mit einem 2,5-l-Staubbehälter für noch mehr Autonomie und ergonomisch im neuen Design für ein komfortableres Reinigungserlebnis. Eine Reihe erweiterter Funktionen, u. a. spezielles Zubehör zum Reinigen von Wohnbereichen, runden dieses Staubsaugerpaket ab. Alles in einem verblüffend ästhetischen Design als perfekte Ergänzung für jeden Haushalt.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
550 W
Leistungskontrolle
Mechanisch
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
Technische Details
2-stufige Bürste
Ja
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
6.2 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Anzahl der Park-/Lagerplätze
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
2.5 l
Produktfarbe
Braun, Grau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Flexischlauch
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
1 Rad/Räder
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Schaum
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
67 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Betriebsradius
8.8 m
Ursprungsland
Frankreich
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Turbobürste
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Spezialdüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
7735000 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
9040 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.