Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Silence Force RO7649 Cyclonic Home & Car RO7649


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Silence Force RO7649 Cyclonic Home & Car RO7649
Rowenta Silence Force RO7649 Cyclonic Home & Car RO7649
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78651472
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RO7649EA
EAN/GTIN:
     3221614007101
Suchbegriffe:
Beutellose Bodenstaubsauger
Beutellose Sauger
Zyklon-Sauger
Zyklon-Staubsauger
Beutelloser Staubsauger, der ultimative Reinigung bei enormer Geräuschlosigkeit bietet
Der Silence Force Cyclonic 5★ stellt den absoluten Gipfel an Leistung und Komfort dar und bietet ein Reinigungserlebnis wie kein anderer.

Dieser leistungsstarke beutellose Staubsauger ist mit einer 2-Positionen-Saugdüse für einwandfreie Staubaufnahme, Air Booster und Zyklon-Technologie für ultimative Reinigung und einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet. Leistungsstarke Reinigung kombiniert mit intelligentem Design, wie z. B. ergonomisches Staubmanagement und ein Fassungsvermögen von 2,5 Litern - für eine makellose Reinigung Ihres Zuhauses, ganz einfach.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
550 W
Leistungskontrolle
Mechanisch
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
Technische Details
2-stufige Bürste
Ja
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
8.4 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Anzahl der Park-/Lagerplätze
1
Stoßstangenschutz
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
2.5 l
Produktfarbe
Rot
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Flexischlauch
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
1 Rad/Räder
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
EPA, Schaum
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Harter Boden
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Betriebsradius
11 m
Ursprungsland
Frankreich
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Parkettbürste
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
333 mm
Gewicht
8935 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
358 mm
Paketgewicht
10435 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.