Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1086300 Nichtklebendes Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1086300 Nichtklebendes Etikett
Phoenix Contact 1086300 Nichtklebendes Etikett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78653054
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1086300
EAN/GTIN:
     4055626876559
Gerätemarker, beschriftet, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
27 mm
Etikettenhöhe
27 mm
Gewicht
139 g
Merkmale
Material
Aluminium
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.