Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2902984 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2902984 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 2902984 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78686364
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902984
EAN/GTIN:
     4046356701938
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
SPS-Verbindungskabel
Überwachungsrelais
überwachungsrelais phoenix
Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 9/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: ELAU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: überwachungsrelais
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.