Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2304924 Signalkabel 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2304924 Signalkabel 4 m
Phoenix Contact 2304924 Signalkabel 4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78686526
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304924
EAN/GTIN:
     4046356011730
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact federleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4 m
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
568.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.