Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2305004 Signalkabel 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2305004 Signalkabel 4 m
Phoenix Contact 2305004 Signalkabel 4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78686569
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2305004
EAN/GTIN:
     4046356038881
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
SPS-Verbindungskabel
federleiste
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Emerson Delta V; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 24-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 16-polig); Kabellänge: 4 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4 m
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
263.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.