| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-78695504 Herst.-Nr.: 1419123 EAN/GTIN: 4046356541909 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 222.22 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Merkmale | Kabellänge | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, profibus kabel 10 meter m12, as-i kabel, asi-kabel 10m |
| | |
| |