| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-78695525 Herst.-Nr.: 1419128 EAN/GTIN: 4046356541954 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 102.3 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Merkmale | Kabellänge | 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, m12 profibus kabel 1m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m |
| | |
| |