| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-78695638 Herst.-Nr.: 1419160 EAN/GTIN: 4046356541060 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), M12-Einbaustecker, Hinterwandmontage, SPEEDCON 4-polig auf freies Leitungsende, Länge: 2 m Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 162 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -50 - 70 °C | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Cat5, Kat5, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, kat5 0,5m |
| | |
| |