Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1569553 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1569553 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1569553 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78696991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1569553
EAN/GTIN:
     4046356336468
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12, D-kodiert, auf Buchse gerade M12, D-kodiert, Kabellänge: 8 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
391.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
8 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.