Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2903469 Signalkabel 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2903469 Signalkabel 1 m
Phoenix Contact 2903469 Signalkabel 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697011
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903469
EAN/GTIN:
     4046356742689
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; Anschluss 1: Fujitsu-Steckverbinder (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
170.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2416*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.