Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2903474 Signalkabel 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2903474 Signalkabel 8 m
Phoenix Contact 2903474 Signalkabel 8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697033
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903474
EAN/GTIN:
     4046356742887
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
8 m
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
333.33 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2416*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.