Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2904075 Signalkabel 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2904075 Signalkabel 1,5 m
Phoenix Contact 2904075 Signalkabel 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697140
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904075
EAN/GTIN:
     4046356773188
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
SPS-Verbindungskabel
buchsenleiste
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (10-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen.); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 10-polig); Kabellänge: 1,5 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabeldurchmesser
6.1 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
87.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.