Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2904078 Signalkabel 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2904078 Signalkabel 3 m
Phoenix Contact 2904078 Signalkabel 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697149
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904078
EAN/GTIN:
     4046356773218
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
SPS-Verbindungskabel
federleiste
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (10-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen.); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 10-polig); Kabellänge: 3 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
6.1 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
151.1 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.