Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2909734 Signalkabel 10 m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2909734 Signalkabel 10 m
Phoenix Contact 2909734 Signalkabel 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697443
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909734
EAN/GTIN:
     4055626682594
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Kabel zur Umsetzung von Bailey INFI 90 auf moderne Steuerungsplattformen. Kabel mit offenen Enden für universelle Konfigurationen, 36 Leiter, 10,0 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeldurchmesser
10.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.022,63*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2.022,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2.036,70*
€ 2.423,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2.030,65*
€ 2.416,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2.022,63*
€ 2.406,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.