Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2909735 Signalkabel 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2909735 Signalkabel 15 m
Phoenix Contact 2909735 Signalkabel 15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697447
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909735
EAN/GTIN:
     4055626682600
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Kabel zur Umsetzung von Bailey INFI 90 auf moderne Steuerungsplattformen. Kabel mit offenen Enden für universelle Konfigurationen, 36 Leiter, 15,0 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabeldurchmesser
10.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.914,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2.928,13*
€ 3.484,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.923,48*
€ 3.478,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.914,66*
€ 3.468,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.