Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2909758 Signalkabel 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2909758 Signalkabel 30 m
Phoenix Contact 2909758 Signalkabel 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697485
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909758
EAN/GTIN:
     4055626682730
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabeldurchmesser
10.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,64*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1.020,85*
€ 1.214,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.015,68*
€ 1.208,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 997,94*
€ 1.187,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 993,64*
€ 1.182,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.