Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2909794 Signalkabel 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2909794 Signalkabel 1 m
Phoenix Contact 2909794 Signalkabel 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697499
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909794
EAN/GTIN:
     4055626682853
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
14.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.790,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4.794,67*
€ 5.705,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.790,84*
€ 5.701,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.