Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia SG6 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia SG6 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D TLC
Kioxia SG6 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78708441
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KSG60ZSE256G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
340 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
41 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.