Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franzis Verlag GEOLINO - Abenteuer Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franzis Verlag GEOLINO - Abenteuer Elektronik
Franzis Verlag GEOLINO - Abenteuer Elektronik
Franzis Verlag GEOLINO - Abenteuer Elektronik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78709627
Hersteller:
     Franzis Verlag
Herst.-Nr.:
     67073
EAN/GTIN:
     4019631670731
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Hast du schon mal ein Rennboot mit Solarantrieb gebastelt und auf große Fahrt geschickt? Oder Bürstenroboter selbst gebaut und gegeneinander antreten lassen? Oder Büchsenschweinchen zum Tanzen gebracht? Alle Elektronischen Bauteile und Anleitungen, die du für diese und 15 weitere Experimente brauchst, sind in dem Paket enthalten. Was ihr zusätzlich benötigt, findet sich in jedem Haushalt. UpCycling-Projekte, die Spaß machen In diesem Experimentierkasten findest Du viele spannende Ideen rund um Elektronik, die du ganz einfach mit ein paar Handgriffen nachbauen kannst. Alle elektronischen Teile, die du dafür brauchst, sind im Buch enthalten. Den Rest findest du mit Sicherheit in eurem Haushalt. Vorkenntnisse sind nicht nötig: Selbst Technikmuffel werden überrascht sein, wie einfach sich Elektronik in genialen Upcycling-Projekten einsetzen lässt. Das Handbuch 17 spannende Elektronik-Projekte werden auf 64 Seiten Schritt für Schritt erklärt. Leicht verständliche Anleitungen und große farbige Abbildungen sorgen dafür, dass nichts schief gehen kann. Außerdem: „Wissen plus“ für alle, die wissen wollen, was es mit Strom und Spannung auf sich hat. GEOLINO ist das Wissensmagazin für junge Leser und Leserinnen ab 8 Jahren in Deutschland. Das Themenspektrum von GEOLINO kennt kaum Grenzen, es reicht vom Zellkern über abenteuerliche Expeditionen in die Arktis bis zum Weltall. Ob Naturwissenschaft, Technik, Politik oder Sport, das Magazin setzt auf die Balance von Wissensvermittlung und Spaß und steht seit über 20 Jahren für einzigartigen Kinderjournalismus. Auf diese Themenvielfalt und Expertise baut die GEOLINO-Erlebniswelt des Franzis Verlags auf.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solarenergie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
9 V
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch
Merkmale
Themenwelt
Strom
Produkttyp
Elektronischer Bausatz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lichteffekte
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.