| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-78710605 Herst.-Nr.: 5369 EAN/GTIN: 5711724053696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem kratz- und stoßfesten Schutzglas von PanzerGlass™ ist das Display Deines Smartphone verlässlich vor Schäden geschützt, die bei Stürzen oder Stößen entstehen können.
Das Displayschutzglas von PanzerGlass™ kann schnell und einfach installiert werden. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, selbst wenn das Smartphone einmal auf harten Boden fällt.
Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | ![](/p.gif) | Reinigungs-Set | Ja | ![](/p.gif) | Trocken abwischen | Ja | ![](/p.gif) | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 143.6 x 66.75 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 0.69 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 23 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 108 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 12 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 195 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 70 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat | ![](/p.gif) | Trockene Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Blasenfreie Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Markenspezifische Technologien | Super+ | ![](/p.gif) | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Huawei | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Huawei - Huawei P40 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Installationstyp | Vollständig klebend | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, panzerglass displayfolie, huawei smartphone schutzglas, displayfolie panzerglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |