Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78773787
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31NANODOCKPROPD
EAN/GTIN:
     8595611703348
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Diese Docking-Station wurde in der Form geplant, dass sie mit einem beliebigen Notebook, Tablet oder Smartphone verwendet werden kann – unabhängig vom Typ, von der Marke oder vom Betriebssystem. Das Notebook/Tablet/Smartphone muss nur über einen freien Thunderbolt-3- oder USB-C-Port zur Übertragung des Videosignals verfügen.

Mögen Sie Feingrafiken mit hoher Auflösung? Wenn ja, dann können Sie über diese Station bis zu drei externe Bildschirme oder Fernseher anschließen!* Sie können den Verbindungsstecker auswählen, über welchen der Anschluss an den Bildschirm erfolgt. Zur Auswahl stehen 1 HDMI-Verbindungsstecker und 2 “Display Port”-Verbindungsstecker, welche alle gleichzeitig verwendet können.

Ein Drucker? Eine Tastatur? Eine Maus? Eine externe Festplatte oder eine Flash-Karte? Ein Ladekabel für das Telefon?

Ein älterer USB-A- oder der neueste USB-C-Verbindungsstecker? All Ihre Geräte lassen sich einfach und schnell an die Docking-Station anschließen. Über den LAN-Port ist natürlich auch Internetanschluss möglich, wodurch Sie sich nicht mehr mit der veränderlichen Qualität und Geschwindigkeit des Wi-Fi-Netzes abmühen müssen.

Der neue USB-C-Verbindungsstecker kann eine Menge Dinge! Wenn Ihr Notebook bzw. Tablet die Stromversorgung über diesen Port unterstützt, können Sie alles Erforderliche (Datenübertragung, Internet, Video und Stromversorgung) über ein einziges Kabel anschließen.

Verwenden Sie Windows? Sie machen für Ihre Dokumente, Fotos oder Videos kein regelmäßiges Back-up? Installieren Sie unsere kostenlose Zusatz-App i-tec Docker Pro (i-tec.cz/dockerpro) und Sie können das Back-up sofort – und vor allem einfach – starten. Schließen Sie eine beliebige externe Festplatte bzw. Flash-Karte an die Docking-Station an, den Rest erledigen Sie mit wenigen Mausklicks.

Kleine USB-C-Docking-Station aus Metall, an welche bis zu drei externe Bildschirme* angeschlossen werden können. Schließen Sie einfach Ihr Notebook bzw. Tablet an (es müssen keine Treiber installiert werden) und profitieren Sie vom schnellen USB-Datenkabel sowie vom schnellen Internetanschluss über LAN-Port, einschließlich der Anschlussmöglichkeit für Ihre Kopfhörer und Mikrofon. Natürlich wird auch die Stromversorgung Ihres Notebooks – bis zu 100 W – unterstützt. Dies bedeutet, dass Sie alle Notebooks und Tablets aufladen können, welche das Aufladen über USB-C (USB-C Power Delivery) unterstützen.

Durch die Konstruktion aus geschliffenem Aluminium ist die Docking-Station auch bei häufigem Reisen perfekt geschützt. Das integrierte USB-C-Kabel ist ausreichend lang, sodass auch dann, wenn sich der USB-C-Port am oberen Teil des Displayrahmens befindet (was für Hybrid-Notebooks und -Tablets typisch ist), ein komfortabler Anschluss gewährleistet ist.

Die Docking-Station ist voll kompatibel mit Notebooks und Tablets, welche über einen Thunderbolt-3-Port verfügen.

* Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die Möglichkeit, drei externe Monitore anzuschließen, von der Grafikkarte Ihres Notebooks abhängt, obwohl dies bei den meisten aktuellen Grafikkarten (einschließlich integrierter Intel-Karten) der Fall ist. Für die Videoausgabe auf drei Bildschirmen muss der Deckel Ihres Laptops jedoch geschlossen sein.

Anmerkung: Durch das macOS-Betriebssystem wird die Multi-Stream-Transport- (MST) -Technologie nicht unterstützt. Beim Anschluss ans macOS wird also auf allen angeschlossenen externen Bildschirmen dasselbe Bild angezeigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
110 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
147 g
Leistungen
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.