Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher OC 3 Pet Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher OC 3 Pet Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Pet Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Pet Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Pet Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Pet Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78789426
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.680-018.0
EAN/GTIN:
     4054278636337
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der mobile Druckreiniger von Kärcher mit Lithium-Ionen-Akku und abnehmbarem Wassertank eignet sich hervorragend, um schnell und ohne großen Aufwand das Haustier von Schmutz zu befreien, bspw. bevor der Hund nach dem Spaziergang wieder ins Auto darf. Dank Niederdruck ist der Wasserstrahl besonders schonend und unbedenklich für die Anwendung an Tieren und spült den Schmutz einfach aus dem Fell. Inklusive Pet Box mit optimal abgestimmten Zubehören: die Kegelstrahldüse mit angenehmem, weichem Duschstrahl für die Reinigung von empfindlichen Tieren, die Fellreinigungsbürste zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen aus dem Tierfell und das spezielle Mikrofaserhandtuch (nimmt viel Wasser auf und lässt keine Gerüche entstehen) zum Abtrocknen des Tiers. Die Zubehörbox kann für die Verstauung ganz einfach am Gerät befestigt werden.

Durchdachtes Aufbewahrungskonzept
Komfortables Verstauen von Spiralschlauch und Pistole unter dem abnehmbaren Wassertank.

Integrierter Lithium-Ionen-Akku
Mobiles Reinigen unabhängig von der Stromquelle.

Pet Box
Für die schonende Reinigung von Haustieren.

Effizienter, aber schonender Niederdruck

Abnehmbarer Wassertank
Kann bequem im Haus aufgefüllt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Spezialdüse
Ja
Paketgewicht
3600 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
15 min
Akkuladezeit
3 h
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Akku
Schlauchlänge
2.8 m
Druckbereich
Niederdruck
Fassungsvermögen des Tanks
4 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
234 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
201 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
120 l/h
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Schallleistungspegel
84 dB
Schalldruckpegel
69 dB
Unsicherheit K
3 dB
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.