Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu M520 Maus Büro Beidhändig USB Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu M520 Maus Büro Beidhändig USB Optisch 1000 DPI
Fujitsu M520 Maus Büro Beidhändig USB Optisch 1000 DPI
Fujitsu M520 Maus Büro Beidhändig USB Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78826561
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K467-L450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.8 mm
Tiefe
109.6 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
89 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.