Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-TB-TPM-8 laptop-ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-TB-TPM-8 laptop-ständer Schwarz
Techly ICA-TB-TPM-8 laptop-ständer Schwarz
Techly ICA-TB-TPM-8 laptop-ständer Schwarz
Techly ICA-TB-TPM-8 laptop-ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78877856
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TB-TPM-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
70 - 120 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 60 °
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2604
ab € 88,78*
Zubehör
Hozelock
2604
ab € 62,79*
Zubehör
Techly
ICA-TB-TPM-1BK
ab € 85,88*
Zubehör
Techly
ICA-TB-TPM-2
ab € 54,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.