Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL JPL-502S-USB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL JPL-502S-USB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
JPL JPL-502S-USB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78930555
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-329-002
EAN/GTIN:
     5060126958079
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
154 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
670 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Volumen Hauptkarton
109478 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Kabelclip
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Ohrenschützer
Ja
Größe Ohrpolster
55 mm
Material Ohrpolster
Kunstleder
Sprachen des Handbuchs
Englisch
Anzahl
1
Technische Details
Stirnbandpolster
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
210 - 20000 Hz
Impedanz
150 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabelfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Stummschalten
Sound Drucklevel (max)
129 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UKCA, CE, RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-43 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JPL
575-329-001
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.