Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181362 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Transparent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Cimco 181362 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Transparent
Cimco 181362 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79009857
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181362
EAN/GTIN:
     4021103813621
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
35 mm
Zugfestigkeit
88 N
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00012* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.