Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 47041 Sandwich-Toaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 47041 Sandwich-Toaster
Korona 47041 Sandwich-Toaster
Korona 47041 Sandwich-Toaster
Korona 47041 Sandwich-Toaster
Korona 47041 Sandwich-Toaster
Korona 47041 Sandwich-Toaster
Korona 47041 Sandwich-Toaster
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79023191
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     47041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker
Weitere Informationen:
Technische Details
anzahl der Sandwiches
1
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Energie
Leistung
650 W
Leistungen
Grillen
Ja
Waffeln herstellen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.