Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavorwash 3.753.0103 Staubsauger Zubehör/Zusatz Teleskoprohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavorwash 3.753.0103 Staubsauger Zubehör/Zusatz Teleskoprohr
Lavorwash 3.753.0103 Staubsauger Zubehör/Zusatz Teleskoprohr
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79141462
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     3.753.0103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugrohr
Saugrohre
Staubsaugerrohr
Teleskoprohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Teleskoprohr
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Markenkompatibilität
Lavorwash
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Weitere Suchbegriffe: staubsaugerrohr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.