Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 905189 Kabelverschraubung Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 905189 Kabelverschraubung Kupfer
HELUKABEL 905189 Kabelverschraubung Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79156336
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     905189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Verbindender thread type
M63x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,09*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.