Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 905188 Kabelverschraubung Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 905188 Kabelverschraubung Kupfer
HELUKABEL 905188 Kabelverschraubung Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79156835
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     905188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Verbindender thread type
M50
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,85455*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 38,85455*
€ 46,23691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.