Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88411 Kabeladapter RP-SMA RP-TNC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88411 Kabeladapter RP-SMA RP-TNC Silber
DeLOCK 88411 Kabeladapter RP-SMA RP-TNC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7919863
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88411
EAN/GTIN:
     4043619884117
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter
Mit diesem Delock Adapter können Sie Ihren Wireless LAN SMA Antennenanschluss in einen TNC Anschluss umwandeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
RP-TNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
28.4 mm
Höhe
14.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.