Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRAY II CY Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRAY II CY Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX TRAY II CY Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79227478
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2214050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® Steuerleitung 0,6/1 kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, geschirmt

ÖLFLEX® TRAY II CY, UL TC-ER/WTTC/AWM 1000V/WET 75°C/OIL RES I+II/SUN RES/DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 0,6/1kV, geschirmt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
11.6 mm
Kupferindex
150.1 kg/km
Kabelgewicht
268 kg/km
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE, CSA, UL, EcoLab, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,84*
€ 15,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,75*
€ 15,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,30*
€ 14,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,70*
€ 13,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,26*
€ 13,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.