Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79228851
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
8 mm
Kupferindex
67 kg/km
Kabelgewicht
131 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33535*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,16535*
€ 2,57677
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,91535*
€ 2,27927
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,86535*
€ 2,21977
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,73535*
€ 2,06507
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,67535*
€ 1,99367
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,33535*
€ 1,58907
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.