Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 300 S Signalkabel 1,8 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC 300 S Signalkabel 1,8 m Grau
Lapp UNITRONIC 300 S Signalkabel 1,8 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79229158
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     301804S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuer- und Signalleitung mit kleinem Leiterquerschnitt - UL/CSA-gelistet

UNITRONIC® 300/300 S - geschirmte PVC-Datenleitung für Einsatz im Export-orientierten Maschinenbau dank vielen Approbationen wie CMG, PLTC, AWM
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
7.9 mm
Kupferindex
59.6 kg/km
Kabelgewicht
104 kg/km
Testspannung
1500 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE, CSA, UL
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24708*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,00708*
€ 5,95843
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,85708*
€ 5,77993
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,79708*
€ 5,70853
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,70708*
€ 5,60143
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,61708*
€ 5,49433
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,24708*
€ 5,05403
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.