Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp LiYCY A Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp LiYCY A Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp LiYCY A Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79229372
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0044658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 - UL/CSA recognized

UNITRONIC® LiYCY A - geschirmte PVC Datenleitung mit UL/CSA AWM Style 2464 für Einsatz im Export-orientierten Maschinenbau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
6.4 mm
Kupferindex
31.1 kg/km
Kabelgewicht
61 kg/km
Testspannung
1500 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, CSA
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.