Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) A Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) A Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) A Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79229376
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0066240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.8 mm
Kupferindex
54.6 kg/km
Kabelgewicht
102 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
52.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
132 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
4
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, UL, CSA
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,28141*
€ 2,71488
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,25141*
€ 2,67918
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,22141*
€ 2,64348
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,20141*
€ 2,61968
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.