Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC BUS CC FD P FRNC Signalkabel Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC BUS CC FD P FRNC Signalkabel Rot
Lapp UNITRONIC BUS CC FD P FRNC Signalkabel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79229615
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Rot
Kabeldurchmesser
8.5 mm
Kupferindex
39.9 kg/km
Kabelgewicht
84 kg/km
Impedanz
110 Ohm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
34 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
85 mm
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, UL
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,08*
€ 13,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,10*
€ 10,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,78*
€ 10,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.