Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1121241 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1121241 Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1121241 Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0039313
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, PVC, Klasse 5, nummerncodiert, Geschirmt und Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
12.9 mm
Kupferindex
97 kg/km
Kabelgewicht
242 kg/km
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.75 mm²
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 231,913*
€ 261,133*
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 240,86*
€ 272,13*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 247,87*
€ 290,45*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 506,00*
€ 544,00*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 578,21*
€ 662,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 261,133*
€ 310,74827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,453*
€ 303,98907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,913*
€ 275,97647
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,31913* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.305,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.