Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0156010 Signalkabel Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0156010 Signalkabel Grün
Lapp 0156010 Signalkabel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79232768
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0156010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung
PVC isoliert - mit und ohne Stahldrahtarmierung bzw. Folienschirmung

Thermo- und Ausgleichsleitungen, mehrpaarige Ausführung - geeignet für den Einsatz im Umfeld der Temperaturmessung und Fertigungsprozesssteuerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Kabeldurchmesser
19 mm
Kupferindex
555 kg/km
Anzahl der Kabeladern
24
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,51*
€ 77,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 64,48*
€ 76,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,56*
€ 73,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,24*
€ 70,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 56,72*
€ 67,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,08*
€ 58,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.