Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LRS-75-36 Netzteil & Spannungsumwandler 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LRS-75-36 Netzteil & Spannungsumwandler 75 W
MEAN WELL LRS-75-36 Netzteil & Spannungsumwandler 75 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79235158
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LRS-75-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
75 W
Ausgangsspannung
36 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
250 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618289
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.