Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Laps -114 Buckthorn 35,6 cm (14") Schutzhülle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Laps -114 Buckthorn 35,6 cm (14") Schutzhülle Braun
Case Logic Laps -114 Buckthorn 35,6 cm (14") Schutzhülle Braun
Case Logic Laps -114 Buckthorn 35,6 cm (14") Schutzhülle Braun
Case Logic Laps -114 Buckthorn 35,6 cm (14") Schutzhülle Braun
Case Logic Laps -114 Buckthorn 35,6 cm (14") Schutzhülle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79247998
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204425
EAN/GTIN:
     0085854249065
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Braun
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
273 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
368 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
190 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
349 x 35 x 249 mm
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.