Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MHS-03-WTRDBK Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MHS-03-WTRDBK Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Weiß
Gembird MHS-03-WTRDBK Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Weiß
Gembird MHS-03-WTRDBK Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79249954
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MHS-03-WTRDBK
EAN/GTIN:
     8716309113663
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Stereo headset mit beweglichem Mikrofonarm Praktische Bedieneinheit für Mikrofon, Lautstärkeegelung und Stummschaltung Komfortables, universell einstellbares Kopfband 3.5 mm combo stereo + microphone jack for mobile phones
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.