Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic WCI 22 Kühlbox Grün 22 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic WCI 22 Kühlbox Grün 22 l
Dometic WCI 22 Kühlbox Grün 22 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79255830
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600019218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
universalkühlbox dometic
IDEAL FÜR ANGEL- UND JAGDAUSFLÜGE
Hohe Außentemperaturen, unebenes Gelände, Staub und Schlamm? Damit werden die „unkaputtbaren“ Dometic Eisboxen spielend fertig. Die Cool Ice Kühlboxen sind mit einer extrem effektiven Isolierung ausgestattet und halten mit Hilfe von Coolpacks oder Eiswürfeln Lebensmittel, Fische, Köderfische und Wildbret frisch. Je nach Nutzung und Witterungsbedingungen bleibt der Inhalt der Box sogar mehrere Tage lang kühl! Außerdem haben diese Kühlboxen 5 Jahre Garantie! Schließlich ist jedes Detail der aus hochschlagfestem Kunststoff nahtlos geformten Boxen für härteste Einsätze ausgelegt. Mit einer starken und dicken Schaumstoffisolierung und einer einzigartigen Labyrinthdichtung ermöglicht die zuverlässige Ausführung dieser Kühlbox, die Luft im Inneren länger kalt zu halten. Dadurch halten Ihre Eiswürfel trotz extremer Außentemperaturen viel länger.

TAGELANG GEFRORENES EIS
Dometic Cool-Ice Kühlboxen wie die Dometic Cool-Ice WCI 22 sind ideal in allen Fällen, in denen Sie ohne Stromquelle auskommen müssen. Damit bleibt Ihr Eis tagelang gefroren – je nach Modell und Bedingungen sogar bis zu zehn Tage lang. Diese robusten Eisboxen sind ideal für den Einsatz bei andauernder Witterungseinwirkung geeignet, insbesondere auf Booten. Die dicke Schaumstoffisolierung und die Ausführung mit Labyrinthdichtung tragen dazu bei, dass das Eis länger gefroren bleibt. Durch die rotationsgeformte Ausführung sind keine Nähte vorhanden, durch die Wärme eindringen oder Kälte austreten könnte! Cool-Ice Eisboxen sind zudem extrem widerstandsfähig, langlebig und einfach zu reinigen. Dieses kleinere Eisboxmodell verfügt über einen praktischen Tragegurt für den mühelosen Transport.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
22 l
Design
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Isolationsmaterial
Polyethylen (PE)
Tragbar
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
5000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
362.46 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
313.94 mm
Gewicht
4200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.